Startseite

FRACARRO - FRA287580 PLC 1X16 MINI SPL.OTT.1X16 SC/APC MINI - 287580

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287580 PLC 1X16 MINI SPL.OTT.1X16 SC/APC MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 16

  • Anschlussart - sonstige

  • Fernspeisetauglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104635

Artikelnummer

FRA287580

Herstellernummer

287580

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

14 dB

Anzahl der Ausgänge:

16

Anschlussart:

sonstige

Fernspeisetauglich:

nein

Partitore ottico PLC miniaturizzato a 16 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.