Startseite

FRACARRO - FRA287579 PLC 1x12 MINI Spl.ott.1x12 SC/APC MINI

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287579 PLC 1x12 MINI Spl.ott.1x12 SC/APC MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 13.1 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 12

  • Fernspeisetauglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104628

Artikelnummer

FRA287579

Herstellernummer

287579

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

13.1 dB

Anzahl der Ausgänge:

12

Fernspeisetauglich:

nein

Partitore ottico PLC miniaturizzato a 12 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.