FRACARRO - FRA287578 PLC 1x8 MINI Spl. ott.1x8 SC/APC MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10.9 dB
Anzahl der Ausgänge - 8
Fernspeisetauglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978104734
Artikelnummer
FRA287578
Herstellernummer
287578
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10.9 dB
Anzahl der Ausgänge:
8
Fernspeisetauglich:
nein
Partitore ottico PLC miniaturizzato a 8 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta allutilizzo in innumerevoli tipologie installative.