Startseite

FRACARRO - FRA287577 PLC 1x4 MINI Splitter ott.1x4 SC/APC

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287577 PLC 1x4 MINI Splitter ott.1x4 SC/APC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7.6 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Fernspeisetauglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104611

Artikelnummer

FRA287577

Herstellernummer

287577

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

7.6 dB

Anzahl der Ausgänge:

4

Fernspeisetauglich:

nein

Partitore ottico PLC miniaturizzato a 4 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta allutilizzo in innumerevoli tipologie installative.