Startseite

FRACARRO - FRA287572 FR5HEVC MISUR.CAMPO FR5 HEVC

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287572 FR5HEVC MISUR.CAMPO FR5 HEVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - digital

  • Messbereich BK - digital

  • Erzeugt DiSEqC-Befehle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104406

Artikelnummer

FRA287572

Herstellernummer

287572

Hersteller

FRA

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

digital

Messbereich BK:

digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Messwertanzeige:

LCD

Misuratore di campo combinato Satellite DVB-S/S2 fino a 2610MHz, TV DVB-T/T2 con compressione H265 HEVC Main 10 e CATV DVB-C Touch Screen capacitivo da 5. Completo di DiSEqC, con protocolli SCR e DCSS (SCD2) e wideband. Compressione video MPEG 2 con qualita d immagine Full HD o SD. Il corpo in metallo conferisce al misuratore un robustezza adatta all uso installativo.