FRACARRO - FRA287571 FR5HEVCPRO MISUR.CAMPO FR5 HEVC PRO - 287571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Monitor - Farbe
Messbereich Sat - digital
Messbereich terrestrisch - digital
Messbereich BK - digital
Erzeugt DiSEqC-Befehle - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978104390
Artikelnummer
FRA287571
Herstellernummer
287571
Hersteller
FRA
Monitor:
Farbe
Messbereich Sat:
digital
Messbereich terrestrisch:
digital
Messbereich BK:
digital
Erzeugt DiSEqC-Befehle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Messwertanzeige:
LCD
Misuratore di campo combinato Satellite DVB-S/S2 fino a 2610MHz, TV DVB-T/T2 con compressione H265 HEVC Main 10 e CATV DVB-C Touch Screen capacitivo da 5. Completo di DiSEqC, con protocolli SCR e DCSS (SCD2) e wideband . Compressione video MPEG 2 con qualita d immagine Full HD o SD. Misuratore ottico completo di adattatori. Il corpo in metallo conferisce al misuratore un robustezza adatta all uso installativo.


