Startseite

FRACARRO - FRA287567 CSOE_P CENT.SERV.OTT.EDIF PLAST - 287567

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287567 CSOE_P CENT.SERV.OTT.EDIF PLAST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Befestigungsart - Schraube

  • Steckverbindertyp - SC

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104130

Artikelnummer

FRA287567

Herstellernummer

287567

Hersteller

FRA

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Befestigungsart:

Schraube

Steckverbindertyp:

SC

Farbe:

grau

Mit Textfeld:

ja

Gerätebreite:

405 mm

Gerätetiefe:

180 mm

Gerätehöhe:

150 mm

Centro Stella Ottico di Edificio in materiale plastico (IP54) per impianti multiservizio FTTH (CEI306- 2), dotato di 48 spazi su cui alloggiare le bussole SC/APC.Si consiglia l installazione di massimo 8 STOA con giunzione a caldo su pig tail oppure di massimo 10 STOA con soluzione preconnettorizzata.