Startseite

FRACARRO - FRA287566 CSOE_MINI_P CENT.SERV.OTT.PLAST_MINI - 287566

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287566 CSOE_MINI_P CENT.SERV.OTT.PLAST_MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC

  • Farbe - grau

  • Aufputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Befestigungsart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104123

Artikelnummer

FRA287566

Herstellernummer

287566

Hersteller

FRA

Steckverbindertyp:

SC

Farbe:

grau

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Befestigungsart:

Schraube

Mit Textfeld:

ja

Gerätebreite:

332 mm

Gerätetiefe:

155 mm

Gerätehöhe:

105 mm

Centro Stella Ottico di Edificio in materiale plastico (IP54) per impianti multiservizio FTTH (CEI306- 2), dotato di 48 spazi su cui alloggiare le bussole SC/APC.