FRACARRO - FRA287564 6U SLIDE PANEL PANNELLI ESTRAIBILI 6U - 287564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Schwenkrahmen
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 0
Art der Lüftung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8016978104048
Artikelnummer
FRA287564
Herstellernummer
287564
Hersteller
FRA
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Schwenkrahmen
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
0
Art der Lüftung:
ohne
Höhe:
6 mm
Tiefe:
40 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
nein
Mit Seitenwänden:
ja
Zerlegbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau


