FRACARRO - FRA287563 4U SLIDE PANEL PANNELLI ESTRAIBILI 4U - 287563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Schwenkrahmen
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 0
Art der Lüftung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8016978104031
Artikelnummer
FRA287563
Herstellernummer
287563
Hersteller
FRA
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Schwenkrahmen
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
0
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
54 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
40 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
nein
Mit Seitenwänden:
ja
Zerlegbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau