FRACARRO - FRA287562 GPON-RX W-TV-P 1GE+1FE+1FXS+CATV+WiFi - 287562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Tischgerät
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1
Ethernet - ja
Protokoll - IPv4 und IPv6
Packung
1 ST
EAN
8016978104024
Artikelnummer
FRA287562
Herstellernummer
287562
Hersteller
FRA
Montageart:
Tischgerät
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Ethernet:
ja
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Terminale Ottico di Rete (ONT) per la ricezione dei dati attraverso la fibra ottica. Ideale per l accesso alla banda larga, la connettivita WiFi, la telefonia e CATV


