Startseite

FRACARRO - FRA287557 GPON RX LITE TV E/GPON ONT 1GE+CATV - 287557

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287557 GPON RX LITE TV E/GPON ONT 1GE+CATV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Tischgerät

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 1

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1

  • Ethernet - ja

  • Protokoll - IPv4 und IPv6

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978103959

Artikelnummer

FRA287557

Herstellernummer

287557

Hersteller

FRA

Montageart:

Tischgerät

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

1

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

Ethernet:

ja

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Terminale Ottico di Rete (ONT) per la ricezione dei dati attraverso la fibra ottica. Ideale per l accesso alla banda larga e alla visione dei programmi TV.