FRACARRO - FRA287535 FST83A Giunt.Fus.Core

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fusionsspleiß
Auswuchtung - über Faserkern
Geeignet für Bändchenkabel - ja
Extra Anschluss für Monitor - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978102891
Artikelnummer
FRA287535
Herstellernummer
287535
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fusionsspleiß
Auswuchtung:
über Faserkern
Geeignet für Bändchenkabel:
ja
Extra Anschluss für Monitor:
nein
La nuovissima tecnologia utilizzata dalla giuntatrice professionale FST-83A permette di ridurre notevolmente i tempi di giunzione e riscaldamento. L allineamento di precisione su tre assi, l allineamento del mandrino ad alta precisione e la tecnologia avanzata di ispezione dei contorni assicurano l accuratezza della giunzione e della stima della perdita di giunzione. La giuntatrice presenta un corpo leggero, un design raffinato ed e dotata di un robusto un guscio protettivo in grado di operare anche in ambienti difficili. Tutti i menu sono accessibili tramite display LCD touch scren e la procedura di giunzione e completamente automatica con il vantaggio di ottimizzare i tempi di messa in opera dell impianto in Fibra Ottica.


