Startseite

FRACARRO - FRA287533 CAT6 PVC+PE CAVO UTP CAT6 PVC+PE - 287533

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287533 CAT6 PVC+PE CAVO UTP CAT6 PVC+PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 0.6 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Anzahl der Schirmlagen - 1

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 500 M

EAN

8016978102792

Artikelnummer

FRA287533

Herstellernummer

287533

Hersteller

FRA

Durchmesser Innenleiter:

0.6 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Anzahl der Schirmlagen:

1

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Cavo di rete da esterno CAT 6 con guaina in PE nera, matassa da 500 metri composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 6 Classe E fino a 250 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).Applicazioni PoE supportate: PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4W PoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W* Per garantire tali performance, e necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801. Tale prodotto non e adatto ne deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.