FRACARRO - FRA287531 FRPRO EVO IT CENTR TV COMP PROGR ITA - 287531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 2
Anzahl der Eingänge - 5
Ausführung - Splitbandverstärker
Netzteil - beiliegend
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978102716
Artikelnummer
FRA287531
Herstellernummer
287531
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
Splitbandverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
40 dB
Verstärkung B IV/V:
40 dB
Verstärkung UKW:
40 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja


