Startseite

FRACARRO - FRA287530 CAT6 LSZH CAVO UTP CAT6 LSZH - 287530

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287530 CAT6 LSZH CAVO UTP CAT6 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.535 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - sonstige

Packung

  • 305 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016978102662

Artikelnummer

FRA287530

Herstellernummer

287530

Hersteller

FRA

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.535 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

sonstige

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

weiß

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.535 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

ja

AWG-Größe:

23

Anzahl der Verseilelemente:

0

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

55 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

55 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

55 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...50 °C

NVP-Wert:

68 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Geeignet als Signalkabel:

ja

Kabeltyp:

U/UTP

Duplex:

ja

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

ja

Beidraht:

ja

Mit Reißleine:

ja

Mit Nagetierschutz:

nein

Cavo di rete da interno CAT 6 con guaina LSZH, matassa svolgi cavo da 305 metri composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 6 Classe E fino a 250 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).Applicazioni PoE supportate:PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4WPoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W* Per garantire tali performance, e necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801.Tale prodotto non e adatto ne deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.