Startseite

FRACARRO - FRA287528 CAT5E LSZH CAVO UTP CAT5E LSZH - 287528

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287528 CAT5E LSZH CAVO UTP CAT5E LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 0.5 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Innenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 305 M

EAN

8016978102693

Artikelnummer

FRA287528

Herstellernummer

287528

Hersteller

FRA

Durchmesser Innenleiter:

0.5 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Cavo di rete da interno CAT 5E U/UTP Cca con guaina LSZH, matassa da 305 metri composto da 4 coppie bilanciate con conduttori in rame rosso flessibile AWG 23.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 5E fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA568.2-D e ISO/IEC 11801.Idoneo per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).Applicazioni PoE supportate:PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4WPoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W* Per garantire tali performance, e necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801.Tale prodotto non e adatto ne deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.