Startseite

FRACARRO - FRA287523 FRPRO LIGHT HD Centr.TV Compatta progr

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287523 FRPRO LIGHT HD Centr.TV Compatta progr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Ausführung - Splitbandverstärker

  • Netzteil - beiliegend

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978102532

Artikelnummer

FRA287523

Herstellernummer

287523

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

2

Anzahl der Eingänge:

5

Ausführung:

Splitbandverstärker

Netzteil:

beiliegend

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

40 dB

Verstärkung B IV/V:

40 dB

Verstärkung UKW:

40 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Centrale programmabile per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 4 ingressi (FM, VHF+DAB, UHF, UHF) e livello di uscita 108dBμV per ciascun filtro. 15 filtri da 1 a 6 canali, ciascuno con 3 livelli di selettivita.