FRACARRO - FRA287520 SWP516TS MSW COMP 5IN 16OU TV A/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 16
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 16
Packung
1 ST
EAN
8016978102358
Artikelnummer
FRA287520
Herstellernummer
287520
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
16
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
16
Max. Stromaufnahme:
160 mA
Netzteil:
beiliegend
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein


