Startseite

FRACARRO - FRA287517 QDSA MINI F QDSA MINI - 287517

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287517 QDSA MINI F QDSA MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Gerätebreite - 390 mm

  • Gerätetiefe - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978102211

Artikelnummer

FRA287517

Herstellernummer

287517

Hersteller

FRA

Aufputzmontage:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Gerätebreite:

390 mm

Gerätetiefe:

110 mm

Gerätehöhe:

305 mm

Box di appartamento da murare metallico miniaturizzato per l alloggiamento degli apparati attivi. Completo di pannelli per inserti KEYSTONE e tasche metalliche per l alloggiamento delle STOA (dimensioni 390x305x110mm esclusa cornice)