FRACARRO - FRA287516 STOA4 100M LITE STOA 4 FO 100M SA 1SIDE - 287516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - Hohlader
Faser-Anzahl je Ader - 4
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Packung
1 ST
EAN
8016978102204
Artikelnummer
FRA287516
Herstellernummer
287516
Hersteller
FRA
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Hohlader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Kabel metallfrei:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
35 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
25 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einblasbar:
nein
Gewicht:
50 kg/km


