FRACARRO - FRA287473 KIT60SC KIT PO60SC + UX-S LTE - 287473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 60 cm
Farbe - weiß
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Mit Masthalterung - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978101870
Artikelnummer
FRA287473
Herstellernummer
287473
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
60 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl


