Startseite

FRACARRO - FRA287472 QDSA Quadro distr.Ott.App.

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287472 QDSA Quadro distr.Ott.App.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Aufputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Befestigungsart - sonstige

  • Gerätebreite - 455 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978101634

Artikelnummer

FRA287472

Herstellernummer

287472

Hersteller

FRA

Farbe:

weiß

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Gerätebreite:

455 mm

Gerätetiefe:

136 mm

Gerätehöhe:

610 mm

Box di appartamento (54 moduli) da murare, completo di 2 barre DIN con relativi agganci per Router, apparati attivi patch-cord RJ45 per i dati e bretelle SC/APC per i collegamenti alla STOA (dimensioni 455x136x610mm inclusa cornice, incasso 592x427x100)