Startseite

FRACARRO - FRA287468 DE412M DER 4OUT 5-2400 12dB MOR

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287468 DE412M DER 4OUT 5-2400 12dB MOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 11.5 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978101382

Artikelnummer

FRA287468

Herstellernummer

287468

Hersteller

FRA

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

11.5 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

4.3 dB

Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 12dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).