FRACARRO - FRA287466 DE218M DER 2OUT 5-2400 18dB MOR - 287466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 18 dB
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
8016978101405
Artikelnummer
FRA287466
Herstellernummer
287466
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
18 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
1.7 dB
Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 18dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).