FRACARRO - FRA287465 DE214M DER 2OUT 5-2400 14dB MOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
8016978101412
Artikelnummer
FRA287465
Herstellernummer
287465
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
14 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
2.4 dB
Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 14dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).