FRACARRO - FRA287461 DE114M DER 1OUT 5-2400 14DB MOR - 287461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB
Anzahl der Ausgänge - 1
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8016978101450
Artikelnummer
FRA287461
Herstellernummer
287461
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
14 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
sonstige
Max. Durchgangsdämpfung:
1.3 dB
Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 14dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


