Startseite

FRACARRO - FRA287460 DE110M DER 1OUT 5-2400 10dB MOR - 287460

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287460 DE110M DER 1OUT 5-2400 10dB MOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978101467

Artikelnummer

FRA287460

Herstellernummer

287460

Hersteller

FRA

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

10 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

1.7 dB

Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 10dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).