Startseite

FRACARRO - FRA287458 PA4M PART 4OUT 5-2400 MOR - 287458

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287458 PA4M PART 4OUT 5-2400 MOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 8.7 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978101481

Artikelnummer

FRA287458

Herstellernummer

287458

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

8.7 dB

Anzahl der Ausgänge:

4

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore a morsetto a 4 vie della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).