Startseite

FRACARRO - FRA287457 PA3M PART 3OUT 5-2400 MOR

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287457 PA3M PART 3OUT 5-2400 MOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7.2 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978101498

Artikelnummer

FRA287457

Herstellernummer

287457

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

7.2 dB

Anzahl der Ausgänge:

3

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore a morsetto a 3 vie della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).