Startseite

FRACARRO - FRA287455 PLC1X4 SPLITTER OTT.1X4 SC/APC - 287455

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287455 PLC1X4 SPLITTER OTT.1X4 SC/APC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7.6 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Anschlussart - sonstige

  • Fernspeisetauglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978100835

Artikelnummer

FRA287455

Herstellernummer

287455

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

7.6 dB

Anzahl der Ausgänge:

4

Anschlussart:

sonstige

Fernspeisetauglich:

nein

Partitore ottico a 4 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.