FRACARRO - FRA287434 FRPRO EVO HD CENTR.TV COMPATTA PROGR - 287434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 2
Anzahl der Eingänge - 5
Ausführung - Splitbandverstärker
Netzteil - beiliegend
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978100507
Artikelnummer
FRA287434
Herstellernummer
287434
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
Splitbandverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
40 dB
Verstärkung B IV/V:
40 dB
Verstärkung UKW:
40 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja


