Startseite

FRACARRO - FRA287427 BR2SCAPC-FCAPC BRETELLA FC-SC/APC - 287427

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287427 BR2SCAPC-FCAPC BRETELLA FC-SC/APC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Ader-Art - Hohlader

  • Faser-Anzahl je Ader - 1

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978100095

Artikelnummer

FRA287427

Herstellernummer

287427

Hersteller

FRA

Anzahl der Fasern:

1

Ader-Art:

Hohlader

Faser-Anzahl je Ader:

1

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Mit Zugentlastung:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

ja

Kabel metallfrei:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

35 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

35 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Einblasbar:

nein

Bretella in fibra ottica monomodale di connessione da 2 metri connettori SC/APC- FC/APC