FRACARRO - FRA287421 SCD2-16LNB LNB SCD2 1OUT 16USR - 287421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einkabelsystem
Farbe - grau
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 1
Aufnahme - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978099696
Artikelnummer
FRA287421
Herstellernummer
287421
Hersteller
FRA
Ausführung:
Einkabelsystem
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
LNB con un uscita SCD2 (dCSS) in grado di servire fino a 4 decoder SAT SCR e, contemporaneamente, il nuovo decoder SCD2 (dCSS) SKY-Q, ampliando i canali presenti nella distribuzione TV.L LNB si avvia in modalita statica con 24 transponder di Sky e Tivusat, funzione utile per il puntamento senza strumento SCR o dCSS compatibile.


