FRACARRO - FRA287419 TDT 12 TERMINALE DI TESTA 12P - 287419

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Unterputzmontage - nein
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
8016978099849
Artikelnummer
FRA287419
Herstellernummer
287419
Hersteller
FRA
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Steckverbindertyp:
SC
Farbe:
grau
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Textfeld:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Wickelvorrat:
ja
Auslassrichtung:
nach unten
Staubschutz:
Klappdeckel
Gerätebreite:
235 mm
Gerätetiefe:
205 mm
Gerätehöhe:
55 mm


