FRACARRO - FRA287410 PLC 1x64 Splitter ott.1x64SC/APC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 20.5 dB
Anzahl der Ausgänge - 64
Fernspeisetauglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978099542
Artikelnummer
FRA287410
Herstellernummer
287410
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
20.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
64
Fernspeisetauglich:
nein
Partitore ottico a 64 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.