FRACARRO - FRA287409 PLC 1X32 SPLITTER OTT.1X32SC/APC - 287409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 17.2 dB
Anzahl der Ausgänge - 32
Fernspeisetauglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978099535
Artikelnummer
FRA287409
Herstellernummer
287409
Hersteller
FRA
Anschlussart:
sonstige
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
17.2 dB
Anzahl der Ausgänge:
32
Fernspeisetauglich:
nein
Partitore ottico a 32 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.


