Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

FRACARRO - FRA287408 PLC 1x16 Splitter ott.1x16SC/APC

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287408 PLC 1x16 Splitter ott.1x16SC/APC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 16

  • Fernspeisetauglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978099528

Artikelnummer

FRA287408

Herstellernummer

287408

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

14 dB

Anzahl der Ausgänge:

16

Fernspeisetauglich:

nein

Partitore ottico a 16 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.