FRACARRO - FRA287407 PLC 1X8 SPLITTER OTT.1X8 SC/APC - 287407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10.9 dB
Anzahl der Ausgänge - 8
Anschlussart - sonstige
Fernspeisetauglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978099511
Artikelnummer
FRA287407
Herstellernummer
287407
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10.9 dB
Anzahl der Ausgänge:
8
Anschlussart:
sonstige
Fernspeisetauglich:
nein
Partitore ottico a 8 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.


