FRACARRO - FRA287394 DE6-16F DER.6OUT 5-2400 16DB VF - 287394
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 18 dB
Anschlussart - F-Connector
Max. Durchgangsdämpfung - 0 dB
Packung
10 ST
EAN
8016978097524
Artikelnummer
FRA287394
Herstellernummer
287394
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
18 dB
Anschlussart:
F-Connector
Max. Durchgangsdämpfung:
0 dB
Fernspeisetauglich:
ja


