Startseite

FRACARRO - FRA287388 DE2-18F DER.2OUT 5-2400 18DB VF - 287388

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287388 DE2-18F DER.2OUT 5-2400 18DB VF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 8

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 15 dB

  • Anschlussart - F-Connector

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978097463

Artikelnummer

FRA287388

Herstellernummer

287388

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

8

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

15 dB

Anschlussart:

F-Connector

Max. Durchgangsdämpfung:

0 dB

Fernspeisetauglich:

ja