FRACARRO - FRA287387 DE2-14F DER.2OUT 5-2400 14DB VF
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 6
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 12 dB
Packung
10 ST
EAN
8016978097456
Artikelnummer
FRA287387
Herstellernummer
287387
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
6
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
12 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
0 dB
Fernspeisetauglich:
ja