Startseite

FRACARRO - FRA287386 DE2-10F DER.2OUT 5-2400 10dB VF

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287386 DE2-10F DER.2OUT 5-2400 10dB VF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 4

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 9 dB

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978097449

Artikelnummer

FRA287386

Herstellernummer

287386

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

4

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

9 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

0 dB

Fernspeisetauglich:

ja