Startseite

FRACARRO - FRA287383 DE1-14F DER.1OUT 5-2400 14dB VF

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287383 DE1-14F DER.1OUT 5-2400 14dB VF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 3

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 6 dB

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978097395

Artikelnummer

FRA287383

Herstellernummer

287383

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

3

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

6 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

0 dB

Fernspeisetauglich:

ja