Startseite

FRACARRO - FRA287377 PA2F PART.2OUT 5-2400 VERT F - 287377

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287377 PA2F PART.2OUT 5-2400 VERT F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Fernspeisetauglich - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978097333

Artikelnummer

FRA287377

Herstellernummer

287377

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

4 dB

Anzahl der Ausgänge:

2

Fernspeisetauglich:

ja