FRACARRO - FRA287371 SWI1724TS MSW CAS 17IN 24OU TV A/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 24
Anzahl der Eingänge - 17
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 24
Packung
1 ST
EAN
8016978097197
Artikelnummer
FRA287371
Herstellernummer
287371
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
24
Anzahl der Eingänge:
17
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
24
Max. Stromaufnahme:
160 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein


