FRACARRO - FRA287369 SWI1712TS MSW CAS 17IN 12OU TV A/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 12
Anzahl der Eingänge - 17
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 12
Packung
1 ST
EAN
8016978097173
Artikelnummer
FRA287369
Herstellernummer
287369
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
17
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
12
Max. Stromaufnahme:
160 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein


