FRACARRO - FRA287364 SWI932TS MSW CASC 9IN 32OU TV A/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 32
Anzahl der Eingänge - 9
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 32
Packung
1 ST
EAN
8016978097128
Artikelnummer
FRA287364
Herstellernummer
287364
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
32
Anzahl der Eingänge:
9
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
32
Max. Stromaufnahme:
160 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein


