FRACARRO - FRA287354 SWP932TS MSW COMP 9IN 32OU TV A/P - 287354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 32
Anzahl der Eingänge - 9
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 32
Packung
1 ST
EAN
8016978097012
Artikelnummer
FRA287354
Herstellernummer
287354
Hersteller
FRA
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
32
Anzahl der Eingänge:
9
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
32
Max. Stromaufnahme:
160 mA
Netzteil:
beiliegend
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein


