FRACARRO - FRA287338 UX-TW LTE LNB UNIVERS.TWIN LTE - 287338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Twin LNB
Farbe - grau
Mit Schutzgehäuse - ja
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
8016978096343
Artikelnummer
FRA287338
Herstellernummer
287338
Hersteller
FRA
Ausführung:
Twin LNB
Farbe:
grau
Mit Schutzgehäuse:
ja
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
2
Terrestrische Einspeisung:
nein
Aufnahme:
40 mm


